品番 : EA580WE-1
品名 : 4.0- 28.0mm ケーブルストリッパー
フックナイフ付
仕様
全長 | 185mm | ケーブルサイズ | φ4~28mm |
---|---|---|---|
フックナイフ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/19 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0245ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA580WE-16A : 替刃(EA580WE-1,-16,-28,-35,-50用) |