品番 : EA580WE-2
品名 : 8.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 20 165 SB |
|---|---|---|---|
| ケーブルサイズ | φ8~28mm | 全長 | 165mm |
| 重量 | 85g | 材質 | ボディ:プラスチック |
| 替刃1本付 | |||
| ボディ内部に替刃を収納できます。 | |||
| フックをあげてケーブルを挟み込み皮むきをします。 | |||
| 切込み深さ調整ねじ付 ブレードの高さは本体甲部の調整ねじを回します。 |
|||
| ハンドルと保持レバーに滑り止め付き | |||
| ストレートな刃とフック形の刃を備えるカッター(保護キャップ付き) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580WE-2B : 替刃(EA580WK-1,-2,WE-2用) |
ウェブカタログ画像
拡大
