品番 : EA580WE-28A
品名 : 8.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
仕様
| 商品名 | No.8-27 | ケーブルサイズ | φ8~28mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 重量 | 89g |
| 本体刃1枚付属 | |||
| 軽く扱いやすく、切れ味バツグン | |||
| 追加説明 |
商品紹介の動画はこちらです。(2024/3/6 1205) → https://assets.weicon.de/#/asset/295346 |
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0244ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580WE-16A : 替刃(EA580WE-1,-16,-28,-35,-50用) |
