品番 : EA580WE-4
品名 : 4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)
ケーブルの切込深さは無段階調整可能(~4.5mm)
仕様
| 商品名 | S4-28 Multi | 能力 | ワイヤー:0.5~6.0m㎡ ケーブル:φ4~28mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 145mm | ||
| ワイヤーストリッパー付 (0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡) |
|||
| ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ | |||
| 縦割りができます。 | |||
| ケーブルの切込深さは無段階調整可能(~4.5mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/08 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0244ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580WE-4B : ケーブルストリッパー替刃(EA580WE-3,-4用) |
