詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580WJ-1

品名 : 0.12- 0.8mm 精密ワイヤーストリッパー

仕様

商品名 Wire Stripper S 能力 φ0.12~0.8mm
全長 112mm 重量 45g
皮むき長さ 5~45mm
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
軽量で丈夫なグラスファイバー強化ポリアミド製
追加説明
カタログ価格

5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/05 22:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0248ページ
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top