品番 : EA580WJ-3
品名 : 0.2-0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
仕様
| 商品名 | Fibre Optic Stripper | 能力 | φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 112mm | 重量 | 45g |
| ブレ―ド直径 | 0.16mm | ケーブル送り穴 | 0.35mm |
| 皮むき長さ | 5~45mm | ||
| 光ファイバーの一次被覆の除去用 | |||
| 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 | |||
| 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 | |||
| 右利き、左利きの両用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,040 円(税抜)/ 9,944 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
