品番 : EA580WS
品名 : ワイヤー・ケーブルストリッパー(平・丸ケーブル兼用)
これ一つで、平・丸ケーブル両方の円形切断、縦切断が可能
仕様
| 能力 | ワイヤー:0.5~6m㎡ 平形ケーブル:φ6~20mm、先端部:18mmまで 丸形ケーブル:φ6~13mm |
全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 125g | ||
| 幅18mmまでの一般的な平形ケーブル用 | |||
| 直径6~13mmの一般的な丸型ケーブル用 | |||
| 平形ケーブルと丸形ケーブルの両方で円形と縦方向の切断を可能にします。 | |||
| 側面にも皮むき機能がついてます(0.5~6m㎡まで・AWG:20~10) | |||
| ジャンクションボックスやケーブルダクトなどの非常に狭いスペースでも正確な作業 | |||
| ロック可能な調整ねじで、ブレードの深さは0~3mmから快適に調整可能(0.1mmピッチで) | |||
| 人間工学に基づいた形状のハンドル | |||
| 替刃は本体内に1枚内蔵しています(円形切断部) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/01 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0244ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580WE-4B : ケーブルストリッパー替刃(EA580WE-3,-4用) |
