品番 : EA581AD-31
品名 : 30m チョークライン用ナイロン糸
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | PL-ITOL |
|---|---|---|---|
| 糸サイズ | 太さ:1.0mm 長さ:30m |
材質 | ナイロン |
| EA581AD-4替用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0724ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581AD-4 : 10m チョークライン(自動巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
