詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581CA-21A

品名 : 20kg 大容量 ずっしり粉チョーク(白)

ありそうでなかった大容量20kgの粉チョーク!高速道路のリフレッシュ工事など大量に使用する現場に最適

仕様

メーカー ESCOオリジナル 内容量 20kg
材質 チョーク:炭酸カルシウム
キャップ・ボトル:PE
色 白
目が細かくてダマリが少ない、マーキング線が付きやすく消しやすい
広範囲に渡り大量に使用する現場等に最適
容器には持ち運びに便利な大きめの取手付き
大容量でボトルタイプの詰替え用に
日本製
〈※注意※〉
・ライン引き専用です。食べたり飲んだりしないでください。
・用途以外に使用しないでください。
・水が浮いてくる状態では使用できません。
・幼児の手が届かないところに保管してください。
・使用後は必ずキャップをしてください。
追加説明
カタログ価格

18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 00:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top