品番 : EA581DA-11
品名 : 15m 墨つぼ
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PS-SUM10GNZ |
---|---|---|---|
糸サイズ | 太さ:0.6mm、長さ:15m | 自動巻取り | 10m |
サイズ | 200×74×39mm | 重量 | 170g |
付属品 | 剛糸 | 材質 | 外装:ABS樹脂、糸:ナイロン |
墨タンク最大容量:15ml | |||
付属カルコ:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備 | |||
ナイロン単糸を芯に入れた「剛糸」を採用。耐久性36倍(メーカー比) | |||
フルオープンで簡単メンテナンス | |||
手首の返しがないガンタイプ | |||
マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい | |||
巻取りバネ強め | |||
液漏れしにくい高密閉設計 | |||
墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用 | |||
リール面ゴムグリップ | |||
二重環を取付ければ、安全ロープ等を取付可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0748ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA581DA-101 : 墨つぼ用つぼ綿 |
拡大