品番 : EA581DA-122
品名 : 墨つぼ用リール(EA581DA-31,32用)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SUM-SPR |
|---|---|---|---|
| 糸サイズ | 太さ:0.6mm 長さ:21m |
材質 | 本体:ABS樹脂 糸:ナイロン |
| EA581DA-31、-32用替リールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0723ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581DA-32 : 21m 墨つぼ(青) |
| 本体 | EA581DA-31 : 21m 墨つぼ(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
