詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581DA-25

品名 : 110mm 墨差し

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 PS-SSA
サイズ 111×6×24mm 材質 穂先:銅板
軸:ABS
芯:合成繊維
重量 20g
穂先素材は高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用するので、曲げやサビに強く長もちします。
穂先は、墨含みがよくバラけません。
使用後は、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。
線幅は砥石などで自在に調整できます。
文字書き芯が交換できます。(交換用2本付)
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0723ページ
ウェブカタログ画像
  • 文字書き芯付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top