品番 : EA581DA-2B
品名 : 20m 墨つぼ
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73280 |
---|---|---|---|
糸サイズ | 太さ:約0.6mm 長さ:20m |
糸の太さ2サイズ対応 | 細:約0.6mm 太:約0.8mm |
自動巻の長さ | 10m | 墨の入る量 | 約15ml |
本体サイズ | 200×81×40mm | 重量 | 190g |
材質 | 本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス バネ(ゼンマイ):ステンレス カルコ:ABS樹脂、ゴム 針:バネ鋼 糸:ナイロン スポンジ:セルロース |
用途 | ・建築現場での墨つけ作業に。 |
パカッと開いて糸交換が簡単です。 | |||
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 | |||
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までラクラク墨打ちができます。 | |||
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 | |||
濃く鮮やかな墨が打てる墨つけボタン付です。 | |||
ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/22 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0733ページ |