詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581DA-3

品名 : 15m 墨つぼ

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73282
糸サイズ 太さ:0.6mm
長さ:15m
自動巻取り 8m
墨の入る量 約10ml 本体サイズ 175×70×38㎜
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス
バネ(ゼンマイ):ステンレス
カルコ:ABS樹脂、ゴム
針:バネ鋼
糸:ナイロン
スポンジ:セルロース
重量 155g
建築現場での墨つけ作業に
釘袋やポケットに入れても邪魔にならないコンパクトサイズ
新ロック機構採用でタンクふたがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までラクラク墨打ちできます
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置あわせも簡単です
濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付きです
ゴムパッキン使用の密閉型タンク墨漏れを防ぎます
追加説明
カタログ価格

2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0723ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top