品番 : EA581DA-91
品名 : 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-51,52用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PS-COZMITSPO |
|---|---|---|---|
| EA581DA-51、52用替つぼ綿 | |||
| セルロースとウレタンスポンジの二層構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/05 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0723ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581DA-51 : 10m 墨つぼ(コズミット) |
| 本体 | EA581DA-52 : 15m 墨つぼ(コズミット) |
ウェブカタログ画像
拡大
