品番 : EA581DE-1
品名 : 100-300mm ビスピッチマーカー
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77315 |
|---|---|---|---|
| サイズ | メインブロック部:159×79×80mm ガイド定規部:200×663×15mm |
重量(g) | メインブロック部:300 ガイド定規部:110 |
| 精度 | 100mmピッチ:95~100mm 150mmピッチ:145~150mm 200mmピッチ:195~200mm 250mmピッチ:240~250mm 300mmピッチ:290~300mm |
材質 | メインブロック部:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、エラストマー樹脂、エラストマー樹脂、ステンレス、シリコンゴム ガイド定規部:ABS樹脂、アルミ |
| 用途 | 合板、石膏ボードなど、板材へのビス間隔のマーキングに。 | ||
| 一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。 | |||
| 滑らすだけで簡単にマーキングができます。 | |||
| 取り替えが簡単なカートリッジ式です。 | |||
| 注ぎやすい墨タンクを採用しました。 | |||
| ガイド定規用ストッパー使用でボード巾の中心にマーキングできます。 ガイド定規用ストッパーをそれぞれの穴に固定しメインブロックを突き当てると簡単にボードの中心にピッチをマークできます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0723ページ | ||||
