詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581E-26

品名 : 790-2000mm チョークホルダー(伸縮式/チョーク付)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02938
伸縮段階 4段階 全長 790~2000mm
適用チョークサイズ φ25㎜ 重量 360g
チョーク(白)1本付属
手の届かない場所でのマーキングに最適
持ち運びに便利なアルミ製シャフト仕様
追加説明
カタログ価格

7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1502ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top