品番 : EA581E-27
品名 : 380-1360mm 軽量チョークホルダー(伸縮式/チョーク付)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | 落書きチョーク棒 伸縮タイプ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 380~1360mm | 有効サイズ | 対応チョークサイズ:φ10~11mm 固定部分:φ16~18mm |
| 材質 | 本体:合金 ジョイント部分:ABS 取っ手:ゴム 接続部リンクカバー、チョークカバー:PP |
伸縮段数 | 6段 |
| 重量(g) | 160 | 付属品 | ・チョーク(白)1本付 ・チョークカバー付 |
| 用途 | 手の届かない場所へのマーキング作業に。 | ||
| 伸縮タイプ | |||
| しなりにくい仕様 | |||
| 書きやすくするため、押しても伸縮しにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
