品番 : EA581E-66
品名 : [白] 耐水黒板用チョーク(10本)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77064 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 入数 | 10本 |
| サイズ | φ11×70mm | 重量 | 7g |
| 材質 | 油性(顔料) | ||
| 耐水黒板専用のチョークです。 | |||
| 濡れている場所への使用も可能です。 | |||
| 耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。 | |||
| 耐水黒板以外にも、アスファルトやコンクリートにも使用可能です。 | |||
| 1本1本に紙が巻いてあるので手を汚しません。 | |||
| ※普通の黒板には使えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
