品番 : EA582EF-11
品名 : 300㎜用 粉末超硬付ハクソーブレード
ガラス・タイル・石・鋳鉄のカットなどに
仕様
| 仕様 | 300mmフレーム用 | 全長(mm) | 310 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA582E、EA582EA、EA582EC-1、EA582BF-2、EA582EA-2、EA582EC-10、EA682WH、EA582CB、EA582EC-2、EA582SA-2 | ||
| 粉末超硬付でガラス、タイル、大理石、レンガ、鋳鉄などを切断することができます。 | |||
| 刃の向きを気にすることなく、前後どちらにも切断することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0188ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
