詳細表示

このページのURL:

品番 : EA583

品名 : 380mm/250mm 断熱材カッター

仕様

メーカー 神沢鉄工 型番 K-480
用途 ロックウール・グラスウール・押出発泡ポリスチレン・硬質ウレタンフォーム・フォームスチレン(発泡スチロール)・軟質繊維板(インシュレーションボード)など 全長 380mm
刃長 250mm 刃厚 0.8mm
材質 刃:NKS56
柄:ABS樹脂
重量 115g
波型刃
ハードクロム仕上げ
チリ・ゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。
刃表面は無電解ニッケルメッキ処理で、錆びにくくなっています。
刃を安全に保管できる収納ポーチ付き
追加説明
カタログ価格

2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/22 04:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1417ページ
ウェブカタログ画像
  • チリ・ゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。
  • 波刃:250mm
  • 刃表面は無電解ニッケルメッキ処理で、錆びにくくなっています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top