詳細表示

このページのURL:

品番 : EA583A-10

品名 : 335mm/刃200mm 断熱材カッター

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 34103 DK-3
用途 発泡スチロール、発泡断熱材、ロックウール等のカットに 全長 335mm
刃長 200mm 刃厚 1.5mm
ハンドル長 130mm 刃材質 ステンレス刃物鋼
ハンドル材質 ABS樹脂 重量 110g
切り屑が出にくい特殊な波刃加工
ビニールケース付で、安全収納できます。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0033ページ 1417ページ
ウェブカタログ画像
  • ビニールケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top