詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AB-27

品名 : M2.5-M5 ドリル付エキストラクターセット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ANH-S1
用途 なめたネジを取り外す作業に 適合サイズ M2.5~M5((+)ねじNo.1、2)
差込六角対辺 6.35mm セット内容 ・M2.5~3ネジ対応ビット(全長65mm)
・M3.5~5ネジ対応ビット(全長65mm)
・スペアドリル部品1.5mm・2mm(各1個)
・スペアねじ部品No.1・No.2(各1個)
・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個)
材質 クロムバナジウム鋼
ドリル側でねじに下穴をあけ(正転)、逆ねじ側で抜き取ります(逆転)
ドリルねじ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたねじには使用できません。
ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用
先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアねじ交換部品付き)
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0348ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top