品番 : EA584AB-28
品名 : M2.5-M5 ドリル付エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ANH-S2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | なめたネジを取り外す作業に | 差込六角対辺 | 6.35mm |
| 適合サイズ | M2.5~M5((+)ねじNo.1、2) ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下) |
セット内容 | ・M2.5~3ネジ対応ビット(全長65mm) ・M3.5~5ネジ対応ビット(全長65mm) ・ステンレス加工用オイル ・スペアドリル部品1.5mm・2mm(各1個) ・スペアねじ部品No.1・No.2(各1個) ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個) |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ドリル側でネジに下穴をあけ(正転)、逆ネジ側で抜き取ります(逆転) | |||
| ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません。 | |||
| ステンレス用加工オイルはステンレスネジへの穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなりドリルの折れ、摩耗が少なくなります。 | |||
| ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用 | |||
| 先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアネジ交換部品付き) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0348ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
