詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AC

品名 : M 5-M20/6本(3/8"DR) スクリューエキストラクター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3129/6-L32
<セット内容> 6個組 適用ボルトサイズ M5、M6、M8、M10~M12、M14~M16、M18~M20
差込角 3/8” 全長 32mm
材質 クロムモリブデン鋼 総重量 250g
ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。
折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、スクリューエキストラクターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。
追加説明
カタログ価格

6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/08 15:15現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0349ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ボルトツイスター ボルトツイスター

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top