詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AD

品名 : M 5-M20/6本組(3/8"DR) スクリューエキストラクター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3129/6-L60
<セット内容> 6個組
適用ボルトサイズ:M5
適用ボルトサイズ:M6
適用ボルトサイズ:M8
適用ボルトサイズ:M10~M12
適用ボルトサイズ:M14~M16
適用ボルトサイズ:M18~M20
差込角 3/8” 全長 60mm
材質 クロムモリブデン鋼 総重量 320g
追加説明
カタログ価格

6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0349ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ボルトツイスター ボルトツイスター

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top