詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AE

品名 : M14-M33/5本組(1/2"DR) スクリューエキストラクター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS4129/5-L37
<セット内容> 5個組
適用ボルトサイズ:M14~M16
適用ボルトサイズ:M18~M20
適用ボルトサイズ:M22~M24
適用ボルトサイズ:M27~M30
適用ボルトサイズ:M33
差込角 1/2” 全長 37mm
総重量 370g
追加説明
カタログ価格

6,320 (税抜)/ 6,952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 17:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0349ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top