品番 : EA584AF
品名 : M14-M33/5本組(1/2"DR) スクリューエキストラクター
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS4129/5-L75 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 5個組 | ||
| EA584AF-1(ボルトサイズ:M14~M16) | |||
| EA584AF-2(ボルトサイズ:M18~M20) | |||
| EA584AF-3(ボルトサイズ:M22~M24) | |||
| EA584AF-4(ボルトサイズ:M27~M30) | |||
| EA584AF-5(ボルトサイズ:M33) | |||
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 75mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 総重量 | 600g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,040 円(税抜)/ 7,744 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
