詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AG

品名 : エキストラクターセット(ネジバズーカ)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DBZ-55B
商品名 ネジバズーカ 用途 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
〈セット内容〉 #2(+)ビット1st
#2(+)ビット2nd
Hexビット
衝撃吸収ラバー×2
適合サイズ 皿・ナベねじ:M3~M5
トラスねじ:M4・M5
六角穴付ねじ:2.5~3.0mm
ビット全長 105mm 軸長 60mm
グリップサイズ 100×70×30mm セット重量 157g
材質 ビット:炭素鋼
ラバー:エラストマー
グリップ:ABS・ナイロン
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるビット交換式ドライバー。
ビットを交換することで、さまざまな形状のネジに対応。
軽症用ビット(品番:EA584AG-6)は潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビット(品番:EA584AG-11・-14)は潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
押し付けやすいエルゴノミクスデザインのグリップにより、カムアウト(ドライバーの浮き上がり)を防止します。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※ビットの色味はロットにより個体差が生じますが、防錆効果は全く変わりません
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0349ページ
ウェブカタログ画像
  • 重傷の場合\n2ndビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。
  • 六角穴が損傷した場合\nHexビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。
  • 軽傷の場合\n1stビットを差し込み外します。(ハンマーフリー)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top