品番 : EA584AG-51
品名 : 2.5-5mm ドライバー型エキストラクター(六角穴付ボルト)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DXZ-40 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジレスQセット | 用途 | ・潰れた六角穴付ボルトの取り外しに ・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に ・工場や現場での修理、整備に ・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも |
| セット内容 | ・DZ-80 MINIドライヴ ・DH-403 ヘックスミドルセット ・DBZ-403 ネジモグラ ミドルセット ・DR-25 ユニバーサルジョイント ・KSE-36 ツールポーチ |
||
| なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット | |||
| 【DZ-80】精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ ・対応対辺:6.35mm ・全長:82mm ・ビット差込深さ:30mm ・グリップ径:24mm ・重量:40g ・材質:本体/エラストマー+PP+炭素鋼 |
|||
| 【DH-403】家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット ・サイズ:2.5・3・4・5mm ・全長:65mm ・軸対辺:6.35mm |
|||
| 【DBZ-403】潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット ・対応ねじ: 2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト M3~6のキャップボルト M4~8のボタン皿ボルト M5~10のホーローセット(固着したホーローセットには使用不可) ・軸対辺:6.35mm ・全長:65mm ・材質:炭素鋼 |
|||
| 【DR-25】コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション ・全長:100mm ・首振り角度:15° ・重量:60g ・材質:本体:炭素鋼、スリーブ:アルミニウム ・六角軸:6.35mm ・コーナーや窓際のねじが外せます。 |
|||
| 【KSE-36】実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース ・サイズ:113(W)×120(L)×40(H)mm ・重量:116g ・材質:ナイロン ・Dカン付き ・耐久性が高いワンタッチバックル ・小物の収納に便利な内側ミニポケット ・バッグインバッグで小さな工具をまとめて携行できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0348ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ネジレスQセット~PV
