詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AG-61

品名 : 3-10mm/16個組 エキストラクターセット

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット

仕様

メーカー エンジニア 型番 DXZ-22
商品名 ネジレスQセット 〈セット内容〉 ・ネジモグラソケット×6
・ヘックスソケット×6
・4段階伸縮ラチェットハンドル×1
・エクステンション×1
・ユニバーサルジョイント×1
適合サイズ 六角穴付きボルト:3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0mm
キャップボルト:M4~M12
ボタンボルト:M5~M16
皿ボルト:M5~M16
ホーローセット:M6~M20
差込角 9.5mm
ラチェットハンドル ギア数:72
送り角:5°
全長:215~315mm
最大トルク 275N・m
ケースサイズ 300×190×60(H)mm ケース材質 高密度ポリエチレン
総重量 1707g
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使用できる細軸仕様。
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
全長215~315mmまで4段階で伸縮できるラチェットハンドル
コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に最適
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ネジモグラソケット3.0mm
  • ネジモグラソケット4.0mm
  • ネジモグラソケット5.0mm
  • ネジモグラソケット6.0mm
  • ネジモグラソケット8.0mm
  • ネジモグラソケット10.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top