品番 : EA584AH-1
品名 : M2.5-M6 スクリューエキストラクタードライバー(貫通柄)
仕様
メーカー | MATADOR | 型番 | 0770 0002 |
---|---|---|---|
適合サイズ | M2.5~M6 | 全長 | 160mm |
材質 | ブレード:クロームバナジウム鋼 グリップ:PPC/TPEプラスティック |
重量 | 116g |
錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクリューエキストラクター | |||
高価なねじ切りツールなしでねじ山がなめたねじを取り外すことができます | |||
ねじ山にハンマーで押し込み、ねじを取り外します | |||
ハンマーの衝撃にも耐えるよう、インパクトキャップが備わっています | |||
人間工学に基づいた 2コンポーネントハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 05:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0354ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)