詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584MB

品名 : M5-M25 スクリューエキストラクターセット

仕様

<セット内容> 6本組 適合サイズ M5~M25ボルト
適合サイズ:M5~M6
適合サイズ:M6~M8
適合サイズ:M8~M11
適合サイズ:M11~M14
適合サイズ:M14~M20
適合サイズ:M20~M25
全長 51~95mm 総重量 206g
右ねじ専用
追加説明
カタログ価格

5,450 (税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/17 03:49現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0347ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top