詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585AE-63

品名 : φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します

仕様

切断能力 φ32mm(240m㎡) 全長 250mm
銅・アルミケーブル用
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/10 00:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0210ページ 0239ページ

代替品

EA585AE-61
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top