詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585EP-132

品名 : 130mm/645mm ケーブルカッター(油圧式)

仕様

切断能力(φmm) 裸硬銅より線:41.6(1000m㎡)
裸硬アルミより線(HAL):46.2(1260m㎡)
C.C.Pケーブル:130
鉛ケーブル:130
地中線ケーブル:130
全長(mm) 645mm
公称出力 95kN 重量 12kg
必要油量 220mL
ポンプ別売(EA539AA)
ケース
※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
追加説明
カタログ価格

334,600 円(税抜)/ 368,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 09:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0238ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top