詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585GF-1

品名 : φ28.6mm/273mm ケーブルカッター(ラチェット式)

仕様

切断能力 φ28.6mm(500m㎡) 全長 273mm
材質 刃:鍛造スチール
ハンドル:グラスファイバー
重量 1.6kg
両手操作により高いテコ比が得られ、太いケーブルの切断も可能なケーブルカッター
ブレードリリース機能により、切断の途中でも刃を開くことが可能です。
コンパクト設計で狭い場所での作業に優れます。
銅・アルミケーブル用
追加説明
カタログ価格

160,300 円(税抜)/ 176,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:11現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top