詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585J-5A

品名 : φ15.5mm/240mmケーブルカッター

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC20E060S
切断能力 IV・CV線:60m㎡
VVR・CV:8m㎡×3心
CVT:8m㎡
VVF:2.6mm×3心
最大切断能力 φ15.5mm
全長 240mm 重量 365g
銅線ケーブル専用
人間工学を駆使、驚異の切れ味!
軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。
刃物用炭素工具鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します。
<注意>
・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
・指定された電線以外には使用しないでください。
・切断能力以内でご使用ください。
・ご使用前に各部の損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top