品番 : EA585JA-12
品名 : ケーブルカッター替刃(EA585JA-2用)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | ME150-C |
|---|---|---|---|
| 重量 | 510g | ||
| EA585JA-2用替刃 | |||
| 1枚入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585JA-2 : φ 21mm/455mm ケーブルカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
替刃のみ

