品番 : EA585JA-14
品名 : ケーブルカッター替刃(EA585JA-4用)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | ME500-C |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1090g | ||
| EA585JA-4用替刃 | |||
| 1枚入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/14 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585JA-4 : φ 35mm/800mm ケーブルカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
替刃のみ
