品番 : EA585JC-11A
品名 : ケーブルカッター替刃(EA585JC-1A用)
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC20-P0005 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 481g | 入数 | 1枚 |
| EA585JC-1A用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585JC-1A : φ 21mm/460mm ケーブルカッター(絶縁) |
