品番 : EA585JD-13A
品名 : ケーブルカッター替刃(EA585JD-3A用)
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC20-P0023 |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 970g | 付属品 | ・ボルト(短)×1個 ・ボルト(長)×1個 ・六角穴付皿ボルト×2個 ・六角ナットM8×2個 ・UナットM8×2個 ・平座金×2個 |
| EA585JD-3A用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585JD-3A : φ 35mm/605mm ケーブルカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
