品番 : EA585KA-20
品名 : φ20mm/200mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)
先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 16 200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 切断能力 | φ20mm(70m㎡) |
| ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 仕上げ | クロムメッキ |
| 刃長 | 42mm | ヘッド幅 | 31mm |
| 重量 | 340g | ||
| 銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません) | |||
| 先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。 | |||
| つぶれず滑らかで、きれいに切断します。 | |||
| 径20㎜のケーブルも片手操作で切断することができます。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 刃は焼き入れされ、精密研削されています。 | |||
| 適切なテコ比と特殊な刃の形状により、少ない力で作業できます。 | |||
| 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/22 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
