品番 : EA585KB-10
品名 : φ10mm/165mm ケーブルカッター
ケーブルを片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 05 165 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 切断能力 | 銅、アルミ:φ10mm(24m㎡) | 全長 | 165mm |
| 重量 | 111g | ブレード材質 | ステンレス |
| ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。 | |||
| ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| スクリュージョイントは調節可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0242ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
