品番 : EA585KC-200
品名 : φ20mm/200mm ケーブルカッター
特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、φ20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9512200 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
切断能力 | φ20mm(70m㎡) | 全長 | 200mm |
幅 | 57mm | 刃硬度 | HRC54~56 |
重量(g) | 324 | 材質 | 高級特殊工具鋼 |
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 | |||
イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。 | |||
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
スクリュージョイントは調節可能です。 | |||
銅・アルミケーブル用 | |||
先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/07/26 21:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0244ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)