品番 : EA585KK
品名 : φ27mm/500mm ケーブルカッター
ロングハンドルにより少ない力で滑らかに切断します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 12 500 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上 | 磨き(黒表面処理) |
| 切断能力 | 銅線(多芯):φ27(150m㎡) | 全長 | 500mm |
| 重量 | 1090g | 材質 | カッターヘッド:クロムバナジウム鋼 ハンドル:高強度アルミパイプ |
| 適切なテコ比と特殊な刃の形状により、少ない力で作業できます。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 |
|||
| スクリュージョイントは調節可能です。 | |||
| 銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
