品番 : EA585KL
品名 : φ27mm/500mm ケーブルカッター(絶縁)
ロングハンドルにより少ない力で滑らかに切断します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 17 500 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ27mm(150m㎡) | ハンドル | ディップコーティング(1000V絶縁) |
| 仕上げ | 磨き | 全長 | 500mm |
| 重量 | 約1.48kg | ||
| 軽量でてこの原理を最大限に生かした構造 適切なテコ比と特殊な刃の形状により、少ない力で作業できます。 |
|||
| 刃は焼き入れされ、精密研削されています。 つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。 |
|||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 調整可能なねじ式ジョイント | |||
| ※スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
