品番 : EA585KR-13
品名 : φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット・絶縁)
1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 36 320 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 切断能力 | 銅・アルミケーブル:φ60(600m㎡) (スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません) |
| 全長 | 320mm | 重量 | 800g |
| 仕上げ | 亜鉛合金メッキ | ||
| 片手・両手でのラチェット操作で簡単切断 | |||
| 1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用 | |||
| 刃は焼き入れされ、精密研削されているので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 | |||
| 鉄道・造船・風車向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
85,100 円(税抜)/ 93,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0210ページ 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA585KR-4 : ケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13] |
ウェブカタログ画像
拡大
