品番 : EA585KR-1BA
品名 : ケーブルカッター替刃(EA585KR-1A用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 250 E01 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 128g | ||
| EA585KR-1A用 替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585KR-1A : φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
