品番 : EA585KR-2C
品名 : [EA585KR-2A用]ケーブルカッター替刃
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 280 E01 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 244g | ||
| EA585KR-2A用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA585KR-2A : φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
