品番 : EA585KR-3
品名 : φ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)
1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 32 320 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 320mm | 重量 | 825g |
| 切断能力 | 銅・アルミの単線・複合線:φ60 mm(600m㎡) (スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適しません) |
||
| ツール:亜鉛合金メッキ(黒) | |||
| 刃先研磨仕上げ | |||
| コンパクト構造のため狭い場所でも使用可能 | |||
| 片手・両手でのラチェット操作で簡単切断 | |||
| 1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用 | |||
| 『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適 | |||
| 3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です | |||
| 鉄道・造船・風車向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,800 円(税抜)/ 85,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA585KR-4 : ケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13] |
ウェブカタログ画像
拡大
